- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バイク グリップのおすすめ人気ランキング
バイク グリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新3,288件の「バイク グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク グリップ 貫通」、「バイク グリップ 110mm」、「バイク ミラー」などの商品も取り扱っております。
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529税込¥582
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
1セット(2本)
¥869税込¥956
当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
1セット(2本)
¥859税込¥945
当日出荷
2色成型グリップSP1の貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769税込¥846
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
1個
¥219税込¥241
当日出荷
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
¥649税込¥714
当日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労。軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え。る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
内径(Φmm)(左右)22/25外径(Φmm)約29